xEnergy - BPZ-FPK-600/350-BL Fr.plate HxB=350x600 P - 119271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 350 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174089
Elnummer
2460797
Leverandørens varenummer
119271
Typebeskrivelse
2460797
Bredde:
520 mm
Høyde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


