xEnergy - BPZ-FPK-800/150-BL Fr.plate HxB=150x800 P - 119274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081174119
Elnummer
2460800
Leverandørens varenummer
119274
Typebeskrivelse
2460800
Bredde:
720 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=150x800mm, blind, plast


