Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-800/175-45 Fr.plate HxB=175x800 45mm P - 120798

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-800/175-45 Fr.plate HxB=175x800 45mm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 175 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081186280

Elnummer

2461074

Leverandørens varenummer

120798

Typebeskrivelse

2461074

Bredde:

720 mm

Høyde:

175 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate for HxB=175x800mm, med 45mm cutout, plast