xEnergy - BPZ-FPK-800/250-BL Fr.plate HxB=250x800 P - 119276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081174133
Elnummer
2460802
Leverandørens varenummer
119276
Typebeskrivelse
2460802
Bredde:
720 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=250x800mm, blind, plast


