xEnergy - BPZ-FPK-800/300-BL Fr.plate HxB=300x800 P - 119277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174140
Elnummer
2460803
Leverandørens varenummer
119277
Typebeskrivelse
2460803
Bredde:
720 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


