xEnergy - BPZ-FPP-1200/150-BL-W Fr.plate HxB=150x1200, hvit - 120741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185719
Elnummer
2461017
Leverandørens varenummer
120741
Typebeskrivelse
2461017
Bredde:
1120 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=150x1200mm, hvit


