xEnergy - BPZ-FPP-1200/300-BL Fr.plate HxB=300x1200 - 134204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081310746
Elnummer
2461125
Leverandørens varenummer
134204
Typebeskrivelse
2461125
Bredde:
1120 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


