xEnergy - BPZ-FPP-1200/500-BL Fr.plate HxB=500x1200 - 134205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081310753
Elnummer
2461126
Leverandørens varenummer
134205
Typebeskrivelse
2461126
Bredde:
1120 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


