xEnergy - BPZ-FPP-400/300-BL Frontplate HxB=300x400 - 108291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081078059
Elnummer
2459377
Leverandørens varenummer
108291
Typebeskrivelse
2459377
Bredde:
325 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


