xEnergy - BPZ-FPP-600/300-BL-W Frontplate HxB=300x600, hvit - 108297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081079612
Elnummer
2459383
Leverandørens varenummer
108297
Typebeskrivelse
2459383
Bredde:
525 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate med plastinnsats, for HxB=300x600mm, hvit


