xEnergy - BPZ-FPP-600/500-BL-W Frontplate HxB=500x600, hvit - 108298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 505 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081079629
Elnummer
2459384
Leverandørens varenummer
108298
Typebeskrivelse
2459384
Bredde:
525 mm
Høyde:
505 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


