Utgått

xEnergy - BPZ-FPP-800/300-BL-W Frontplate HxB=300x800, hvit - 108299

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPP-800/300-BL-W Frontplate HxB=300x800, hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 725 mm

  • Høyde - 305 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081079636

Elnummer

2459385

Leverandørens varenummer

108299

Typebeskrivelse

2459385

Bredde:

725 mm

Høyde:

305 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

300 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med plastinnsats, for HxB=300x800mm, hvit