xEnergy - BPZ-FPP-800/500-BL Frontplate HxB=500x800 - 108295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 725 mm
Høyde - 505 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081078097
Elnummer
2459381
Leverandørens varenummer
108295
Typebeskrivelse
2459381
Bredde:
725 mm
Høyde:
505 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


