xEnergy - BPZ-FPS/1450 Frontplate støtte - 112347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081119073
Elnummer
2465518
Leverandørens varenummer
112347
Typebeskrivelse
BPZ-FPS/1450
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
1448 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


