xEnergy - BPZ-FPS/17 Frontplate støtte, H=1650 - 106431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1650 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081062010
Elnummer
2459344
Leverandørens varenummer
106431
Typebeskrivelse
BPZ-FPS/17
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1650 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
1648 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


