xEnergy - BPZ-FPS/20 Frontplate støtte - 106430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1950 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081062003
Elnummer
2465515
Leverandørens varenummer
106430
Typebeskrivelse
BPZ-FPS/20
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1950 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
1948 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


