xEnergy - BPZ-FPS/5 Frontplate støtte, H=500 - 106437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081062072
Elnummer
2459349
Leverandørens varenummer
106437
Typebeskrivelse
2459349
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
498 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


