xEnergy - BPZ-FPS/650 Frontplate støtte - 112344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081119042
Elnummer
2465517
Leverandørens varenummer
112344
Typebeskrivelse
BPZ-FPS/650
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
648 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


