xEnergy - BPZ-FPS/8 Frontplate støtte, H=800 - 106435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081062058
Elnummer
2459347
Leverandørens varenummer
106435
Typebeskrivelse
2459347
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
798 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


