Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KAS-400 StrekkavlastningskinneB=400mm - 106440

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KAS-400 StrekkavlastningskinneB=400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081062102

Elnummer

2459352

Leverandørens varenummer

106440

Typebeskrivelse

2459352

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

350 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Kabel strekkavlastning skinne C-profil B=400mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien