Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KB-10/175 Terminal blokk 1p. 175A 10 utg - 102715

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-10/175 Terminal blokk 1p. 175A 10 utg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 71 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Maks merkestrøm - 175 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081025756

Elnummer

2459291

Leverandørens varenummer

102715

Typebeskrivelse

2459291

Høyde:

71 mm

Bredde:

45 mm

Maks merkestrøm:

175 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...70 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...70 mm²

Antall klemmer pr. pol:

11

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

43 mm

Terminal blokk 1 polet, 175A, 10 utganger