xEnergy - BPZ-KB-11/160 Terminal blokk 4p. 160A ALU - 102716

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-11/160 Terminal blokk 4p. 160A ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 86 mm

  • Bredde - 160,4 mm

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081025763

Elnummer

2459292

Leverandørens varenummer

102716

Typebeskrivelse

2459292

Høyde:

86 mm

Bredde:

160,4 mm

Maks merkestrøm:

160 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...50 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...50 mm²

Antall klemmer pr. pol:

12

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50,2 mm

Terminal blokk 4 poler, 160A, 1 inngang, 11 utgang terminaler, ALU