xEnergy - BPZ-KB-11/250 Terminal blokk 1p. 250A 11 utg - 289967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 95,4 mm
Bredde - 44,5 mm
Maks merkestrøm - 250 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...120 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082899677
Elnummer
2456091
Leverandørens varenummer
289967
Typebeskrivelse
BPZ-KB-11/250
Høyde:
95,4 mm
Bredde:
44,5 mm
Maks merkestrøm:
250 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...120 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...120 mm²
Antall klemmer pr. pol:
12
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
49 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


