xEnergy - BPZ-KB-13/125 Klemme 4 poler 125A - 102719

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-13/125 Klemme 4 poler 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 93 mm

  • Bredde - 126 mm

  • Maks merkestrøm - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081025794

Elnummer

2459295

Leverandørens varenummer

102719

Typebeskrivelse

2459295

Høyde:

93 mm

Bredde:

126 mm

Maks merkestrøm:

125 A

Antall poler:

4

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...35 mm²

Antall klemmer pr. pol:

13

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

48 mm

Klemme 4 poler, 125A