xEnergy - BPZ-KB-2/11/160 Klemme 1-pol 160A - 178399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 91 mm
Bredde - 36 mm
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081737024
Elnummer
2455910
Leverandørens varenummer
178399
Typebeskrivelse
BPZ-KB-2/11/160
Høyde:
91 mm
Bredde:
36 mm
Maks merkestrøm:
160 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...50 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...70 mm²
Antall klemmer pr. pol:
13
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
51,2 mm


