Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KB-2/1100-ALU Klemme 1-pol 1100A - 178404

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-2/1100-ALU Klemme 1-pol 1100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 202 mm

  • Bredde - 89,6 mm

  • Maks merkestrøm - 1100 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 50...500 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081737079

Elnummer

2455915

Leverandørens varenummer

178404

Typebeskrivelse

BPZ-KB-2/1100-ALU

Høyde:

202 mm

Bredde:

89,6 mm

Maks merkestrøm:

1100 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

50...500 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

50...500 mm²

Antall klemmer pr. pol:

3

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

107 mm

Klemme, 1-pol; 1100A; 2 utgangsterminaler; ALU

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien