Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KB-2/8/125 Klemme 1-pol 125A - 178398

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-2/8/125 Klemme 1-pol 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 91 mm

  • Bredde - 27 mm

  • Maks merkestrøm - 125 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081737017

Elnummer

2455909

Leverandørens varenummer

178398

Typebeskrivelse

BPZ-KB-2/8/125

Høyde:

91 mm

Bredde:

27 mm

Maks merkestrøm:

125 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...25 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...35 mm²

Antall klemmer pr. pol:

10

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

51,2 mm

Klemme, 1-pol; 125A; 8 utgangsterminaler

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien