xEnergy - BPZ-KB-24/250 Terminal blokk 250A / 63A - 289971

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-24/250 Terminal blokk 250A / 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde - 427 mm

  • Maks merkestrøm - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...10 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082899714

Elnummer

2456095

Leverandørens varenummer

289971

Typebeskrivelse

BPZ-KB-24/250

Høyde:

50 mm

Bredde:

427 mm

Maks merkestrøm:

250 A

Antall poler:

4

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...10 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

0...0 mm²

Antall klemmer pr. pol:

12

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

40 mm

Terminal blokk 250A / 63A