Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KB-6/160 Terminal blokk 1p. 160A 6 utg. - 289970

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-6/160 Terminal blokk 1p. 160A 6 utg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 92,1 mm

  • Bredde - 35,1 mm

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082899707

Elnummer

2456094

Leverandørens varenummer

289970

Typebeskrivelse

BPZ-KB-6/160

Høyde:

92,1 mm

Bredde:

35,1 mm

Maks merkestrøm:

160 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...70 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...70 mm²

Antall klemmer pr. pol:

7

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50 mm

Terminal blokk 1 polet, 160A, 6 utganger

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien