Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KB-6/400 Klemme 1pol 400A - 178400

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-6/400 Klemme 1pol 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 103 mm

  • Bredde - 44,4 mm

  • Maks merkestrøm - 400 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 6...185 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081737031

Elnummer

2455911

Leverandørens varenummer

178400

Typebeskrivelse

BPZ-KB-6/400

Høyde:

103 mm

Bredde:

44,4 mm

Maks merkestrøm:

400 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

6...185 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

10...240 mm²

Antall klemmer pr. pol:

7

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50,2 mm

Klemme, 1pol; 400A; 6 utgangsterminaler

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien