Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-KB-8/125 Klemme 4 poler 125A - 289968

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-8/125 Klemme 4 poler 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 74,5 mm

  • Bredde - 98 mm

  • Maks merkestrøm - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082899684

Elnummer

2456092

Leverandørens varenummer

289968

Typebeskrivelse

BPZ-KB-8/125

Høyde:

74,5 mm

Bredde:

98 mm

Maks merkestrøm:

125 A

Antall poler:

4

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...35 mm²

Antall klemmer pr. pol:

18

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

49 mm

Klemme 4 poler, 125A

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien