xEnergy - BPZ-KFS-1200 Kabel-klemmeskinne - 116296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1200 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081160358
Elnummer
2460394
Leverandørens varenummer
116296
Typebeskrivelse
2460394
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1200 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabelklemmen skinner C seksjon
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


