xEnergy - BPZ-KFS-400 Kabel-klemmeskinne - 116293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 400 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081160327
Elnummer
2460391
Leverandørens varenummer
116293
Typebeskrivelse
2460391
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
400 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabelklemmen skinner C seksjon


