xEnergy - BPZ-KIT-PD-600-W Monteringssett målerplate H - 293612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082936129
Elnummer
2456336
Leverandørens varenummer
293612
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-PD-600-W
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
525 mm
Høyde:
305 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


