xEnergy - BPZ-KIT-TJ-250A-600-W Monteringssett HxB=400x600mm - 292481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924812
Elnummer
2456180
Leverandørens varenummer
292481
Typebeskrivelse
BPZ-KIT-TJ-250A-600-W
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
525 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
200 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


