Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - BPZ-KIT-TJ-400A-600-W Monteringssett HxB=450/500x600 - 292482

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KIT-TJ-400A-600-W Monteringssett HxB=450/500x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 525 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924829

Elnummer

2456181

Leverandørens varenummer

292482

Typebeskrivelse

BPZ-KIT-TJ-400A-600-W

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

450 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

525 mm

Høyde:

460 mm

Dybde:

200 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Monteringssett for GUL tarification HxB=450 + 500x600mm, 400A hvit