xEnergy - BPZ-KR122/300-W Sokkel HxBxD=200x1200x300mm H - 116284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 350 kg
Bredde - 1205 mm
Høyde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081160235
Elnummer
2460382
Leverandørens varenummer
116284
Typebeskrivelse
2460382
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
350 kg
Bredde:
1205 mm
Høyde:
205 mm
Farge:
Hvit
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
291,5 mm