xEnergy - BPZ-KR41/300-W Sokkel HxBxD=100x400x300mm H - 116277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 350 kg
Bredde - 405 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081160167
Elnummer
2460375
Leverandørens varenummer
116277
Typebeskrivelse
2460375
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
350 kg
Bredde:
405 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
291,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


