xEnergy - BPZ-KR61/320 Sokkel IP54 HxBxD=100x600x320m - 116287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 350 kg
Bredde - 605 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081160266
Elnummer
2460385
Leverandørens varenummer
116287
Typebeskrivelse
2460385
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
350 kg
Bredde:
605 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
325 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


