xEnergy - BPZ-LABEL-PEN Selvklebende etiketter - 121070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 210 mm
Høyde - 1 mm
Dybde - 297 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081189007
Elnummer
2461079
Leverandørens varenummer
121070
Typebeskrivelse
2461079
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
210 mm
Høyde:
1 mm
Dybde:
297 mm
Selvklebende etiketter for beskyttende fleksibel jordingstilkoblingspunkt
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


