Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-LOCK/DH Lås med D hull - 116675

KopierKopier
xEnergy - BPZ-LOCK/DH Lås med D hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Nøkkel

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Lukke-variant - Sylinder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081164202

Elnummer

2460528

Leverandørens varenummer

116675

Typebeskrivelse

BPZ-LOCK/DH

Type håndtak:

Nøkkel

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Lukke-variant:

Sylinder

Lås med D hull

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien