xEnergy - BPZ-MAH-1000 Aluminium Skinne 1000mm - 154956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 888 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081516964
Elnummer
2455481
Leverandørens varenummer
154956
Typebeskrivelse
BPZ-MAH-1000
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
888 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


