Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MAH-400 Aluminium Skinne 400mm - 154953

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MAH-400 Aluminium Skinne 400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 288 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081516933

Elnummer

2455478

Leverandørens varenummer

154953

Typebeskrivelse

BPZ-MAH-400

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

288 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

15 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Aluminium Skinne for vertikale innredning Bredde 400mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien