Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MAH-600 Aluminium Skinne 600mm - 154954

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MAH-600 Aluminium Skinne  600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 488 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081516940

Elnummer

2455479

Leverandørens varenummer

154954

Typebeskrivelse

BPZ-MAH-600

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

488 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

15 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Aluminium Skinne for vertikale innredning Bredde 600mm