Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MES-1000/10-ST Mont.innsatst HxB=949x1000mm 5 - 119322

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MES-1000/10-ST Mont.innsatst HxB=949x1000mm 5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 949 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 920 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081174591

Elnummer

2460848

Leverandørens varenummer

119322

Typebeskrivelse

2460848

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

949 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

920 mm

Høyde:

949 mm

Dybde:

115 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Montering innsats med stålfront HxB=949x1000mm, 5 rader

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien