xEnergy - BPZ-MES-1000/17-ST Mont.innsatst HxB=1649x1000mm - 119325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1649 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 920 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081174621
Elnummer
2460851
Leverandørens varenummer
119325
Typebeskrivelse
2460851
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1649 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
920 mm
Høyde:
1649 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


