xEnergy - BPZ-MES-1200/12-ST Mont.innsatst HxB=1149x1200mm - 119327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1149 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174645
Elnummer
2460853
Leverandørens varenummer
119327
Typebeskrivelse
2460853
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1149 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1120 mm
Høyde:
1149 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


