xEnergy - BPZ-MES-600/17-ST Mont.innsatst HxB=1649x600mm 8 - 119315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1649 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174522
Elnummer
2460841
Leverandørens varenummer
119315
Typebeskrivelse
2460841
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1649 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
520 mm
Høyde:
1649 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


