xEnergy - BPZ-MES-600/4-ST Mont.innsatst HxB=349x600mm 3r - 119310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 349 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174478
Elnummer
2460836
Leverandørens varenummer
119310
Typebeskrivelse
2460836
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
349 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
520 mm
Høyde:
349 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


