xEnergy - BPZ-MES-800/10-ST Mont.innsatst HxB=949x800mm 5r - 119317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 949 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 720 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174546
Elnummer
2460843
Leverandørens varenummer
119317
Typebeskrivelse
2460843
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
949 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
720 mm
Høyde:
949 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


